デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 耐熱用 41グリース
カーボンブラックで増稠された通常のシリコーングリースを超える高温で使用できるシリコーングリースです。
用途
耐熱軸受に
色
黒
商品タイプ
シリコングリース
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
-20~290
主成分
シリコーンオイル、カーボンブラック
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
280
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68476433
4110
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください