デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド
離型用シリコーンオイルコンパウンドです。
用途
樹脂成型離型、タイア金型離型
質量(kg)
1.2
色
白
主成分
メチルシリコーン、シリカ
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68476467
710
1箱(1kg×10本)
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
12日以内出荷
18922768
710
1本(1kg)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません