デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。
速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。
オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。
ディッピング・刷毛塗りに適しています。
用途
音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止
使用温度範囲(℃)
-20~150
主成分
鉱物油、有機モリブデン、防錆剤
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φ×mm)
53×175
特性
潤滑
原液量(mL)
99
内容量
1本(1kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68476503
L803010
-
¥
67,372
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22814578
L803010【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
67,372
¥
39,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください