曜日別特売

東レ DK Q4 317 A&B

東レ DK Q4 317 A&B - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
用途電気絶縁用仕様熱硬化:30分(100Deg C)引張強度377psi伸び(%)110外観A:グレー、B:赤褐色硬度(JIS A)65粘度(mPa・s)A:9670、B:4980危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比(A)1:(B)1商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用内容量1箱(2kg×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68476537Q431720
オープン
359,800
395,780(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする