曜日別特売

ガススプリング

ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ガススプリング - ジョー・プリンス竹下ガススプリング - ジョー・プリンス竹下
(20件のレビュー)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械内容量1本
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67265747L-420N-116526510013010
1,960
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
67265756L-420N-2146226801129
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67265765L-420N-312518560928
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67265774L-420N-4106146407110
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67265756
2024-07-10
用途: ルーフボックス修理

INNO製ルーフボックスのショックがダメになったので交換用に購入。
この値段でしかも発送も早かったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 67265765
2022-11-23
用途: s30 ショートノーズカーボンボンネットダンパーに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

反力もちょうど良く、ストロークも60mmと、他社製品より10mm長く、ちょうど良い感じに取付できました。左右1本ずつ合計2本使用です。
コストパフォーマンスも良く満足してます。

3が参考にしています
対象商品 : 67265756
2022-08-21
用途: ルーフボックス

20年のinnoルーフボックスのガスダンパー交換に使用。サイズは丁度良かったのでポンズケでした。ただ少し反発力が強いようで、ボックスの蓋がきちんと閉まらなくなりました。少し蓋が浮く感じです。でもおおむね満足なので星五つです。

2が参考にしています
対象商品 : 67265774
2022-07-30
用途: ルーフボックスのガススプリング交換
製造業

メルセデス純正ルーフボックスのガススプリングにも適用出来ました。アームをバラすが大変です。ガススプリングも本体側の固定形状が違いますが、特に問題ありませんでした。あくまでも自己判断でお願いします。

対象商品 : 67265774
2022-10-24
用途: バイクシートの勝手に閉まるのを防止

防止できるかと考えて取り付けを試みましたが、見事に失敗しました。
製品自体に何の問題もありません。メットインスクターターとか取り付けスペースに余裕があればできたかもしれませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 67265756
2022-01-05
用途: 郵便ポストの開閉部の細工
江浦工作所製造業

小さいわりにはダンパーだ強力です。小さな扉の開閉には最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 67265756
2021-09-14
用途: 純正部品との交換
有限会社隅田農園

純正部品が経年劣化でガス抜けしていたのを安価で交換できました。最初だけかも知れませんが、反発力が強く使う場所によっては注意が必要です。

対象商品 : 67265756
2021-05-28
用途: 車の整備
製造業

RV-INNOのルーフボックスのスプリングが、全然だめになったので、交換部品を探していました。L-420N-2が同じサイズと言うのが驚きで、価格も手頃で助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする