曜日別特売

NKシリーズ 3路・3路スイッチダブルセット (PW色)

NKシリーズ 3路・3路スイッチダブルセット (PW色) - 神保電器NKシリーズ 3路・3路スイッチダブルセット (PW色) - 神保電器
(1件のレビュー)
電流(A)15電圧(V)300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67267874NKW02008PW
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
67267883NKW02308PW
3,000
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67267874
2023-03-30
用途: スイッチの入れ替え

なんといっても、デザインがシャープで好きです。カバープレーなどでも90度のクリアな形を示しています。なかなかつくりも難しいのではないかと思いました。3路が基本となっていて使い勝手もよいです。我が家の一階はすべて神保に替わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする