曜日別特売

チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切

チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 - 神保電器
(3件のレビュー)
電流(A)0.5電圧(V)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67272458JEC-BN-1MLCL(PW)
1,550
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67272458
2024-07-15
用途: 浴室換気扇のスイッチ交換
その他業種

スイッチのパイロットランプが切れてしまい、ついているかわからなくなっていた、浴室の換気扇のスイッチをようやく交換しました。当方のスイッチ取り付け部分は、通常のスイッチボックスとは異なるため、取り外し、取り付けが難しかったです。(この製品は通常のスイッチの規格)
以前ついていた製品と品番は同じですが、パイロットランプは以前よりもだいぶ明るくなった気がします。とてもみやすくなって満足です。

対象商品 : 67272458
2023-06-05
用途: トイレの照明スイッチ
サービス業

通常のパイロット付swは一点でしか光らないので目立ちにくくswの切り忘れが多発する。このswだと赤色の表示部が全面光るので目立ちやすくswの切り忘れもきわめて少ない。約10年ほど前に取り付けたがパイロット点灯部が切れたので交換した。寿命的にも合格だが製品価格の割に送料が高いのが難点。

対象商品 : 67272458
2021-03-10
用途: 築30年の自宅トイレの照明スイッチの交換

スイッチのキレが悪くなったのと、照明をLEDへの変更に伴いオーロラが暗くなった為交換しました。元々オレンジ色だったのが赤色に変わりました。オーロラは点いているのが分かりにくかったのがハッキリ点灯しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする