曜日別特売

チェック用スイッチ 低ワット用 片切

チェック用スイッチ 低ワット用 片切 - 神保電器
(2件のレビュー)
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67272528WJ-1CL
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67272528
2019-03-13
用途: 機器互換性の確認(パイロットランプ発光確認)
製造業

スイッチ自体は既知製品ですので問題ありません。
発送に関して、非常に迅速の対応をしてくださいました。
とても感激しております。
ありがとうございました

対象商品 : 67272528
2019-03-29
用途: 室内チェック時
不動産業

宿舎の管理人をしていて、年度末になると毎年20個ぐらい必要になるが在庫量が少ないので他店でも購入している。在庫量をもう少し増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする