35年間使っていたダイヤル式のタイマーが壊れたので交換しました。色々なタイプが有りましたが、シンプルな操作、デザインが気に入って購入しました。操作は簡単で使いやすいです。
ダイヤル式の換気扇タイマーが壊れたので、探しても見つからず。今は、電子式に…
使用時に、LEDが点滅するので視認性は良いです
価格もリーズナブルで、メンテナンス用として重宝しています。
簡単に時間設定ボタンで時間を変更できます。 作動中は設定時間のランプが点滅してどこを選択しているのかが一目でわかります。
うっかり電源を入れたまま場所を離れることが有り、火災等の防止を図るため使用しています。電源を切り忘れても設定した時間以上に通電することが無く安心しています。
サイズが元のゼンマイ式より小さく、おさまりが良い。
時間設定は30分、1時間、2時間、連続と、4種類で細かい設定ができません。
まあ、4段階あれば問題ありませんが。
時間表示ランプで動作状態と残り時間が30分、1時間などでランプが点灯し便利。
接続端子が後ろ正面左側だけは、知らなかった。
スイッチの裏写真があると良いかも!
今迄換気扇に感知スイッチが組み込んだ物を使用してたが 感知スイッチが故障換気扇スイッチを切り忘れると回りぱなしなので此のスイッチでコントロール 今の処所定時間で停止するので良しとします。