曜日別特売

埋込クワイトスイッチ 15A片切

埋込クワイトスイッチ 15A片切 - 神保電器
(2件のレビュー)
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9697-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67277586SF-115-1
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67277586
2024-04-29
用途: 故障して取り替えた。
その他業種

古いので無いかと思った。あったので大変に助かった。

対象商品 : 67277586
2021-02-05
用途: ポリッシャーのスイッチ交換
サービス業

ポリッシャーのスイッチ交換用に。
固定用の金具は既存の物と組み替えて使用。
写真には写っていませんが右側は端子が出ていますので、
ビニールテープ2重巻き以上の絶縁処理が必要です。
10年以上前のポリッシャーのユルユルスイッチがカチカチと新品に戻りました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする