曜日別特売

埋込スイッチ 片切

埋込スイッチ 片切 - 神保電器
(6件のレビュー)
回路方式片切電流(A)15電圧(V)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67277778JEC-BN-1(PW)
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67277778
2023-02-10
用途: 壊れたパナソニックSWとの交換

規格商品なので簡単に交換出来ました。使用感は変わりません。

対象商品 : 67277778
2022-03-24
用途: 自宅での取替え用
サービス業

現在取り付けられているもので自宅近所の某ホームセンターで売ってなかった中
入手できたので助かりました。

対象商品 : 67277778
2022-02-20
用途: デスクの照明スイッチ用

機能としては問題無し。家具、機器用の取付枠に取付したがセット品があると便利だった。コンセントはセット品があったのでスイッチもあるかと思ったが見つけられなかった。

対象商品 : 67277778
2021-08-14
用途: クロス張替えと一緒に
運輸・通信業

古いコンセントの汚れによるキレイにするために交換。ホワイトでとてもきれいになりました。

対象商品 : 67277778
2018-11-07
用途: 店舗工事
伊藤商店サービス業

色も質感も満足しています。神保電器のパーツは地元では購入が難しいのでネットで購入できるのは助かります。

対象商品 : 67277778
2018-10-29
用途: 従前のスイッチ交換

従前のスイッチの色はアイボリー系でしたが、これは白(ピュアホワイト)なので2連でのスイッチなので両方とも交換しないと違和感があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする