神保電器
埋込リレーユニット 有電圧単極双投出力
仕様
JIS規格大角形2個モジュール動作表示ランプ(赤色)
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
動作時約2
出力
有電圧単極双投出力
定格
換気扇150W以下
結線方式
ねじ無端子構造、Φ1.6Φ2Cu単線専用
内容量
1個
注意
※化粧プレートは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67277988
WJ-RU1
¥
6,570
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください