曜日別特売

埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色

埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色 - 神保電器
(1件のレビュー)
電圧(V)125仕様送り端子付電流(A)6アズワン品番64-9627-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
672780061382(PW)
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67278006
2024-08-31
用途: 賃貸マンションのシーリングコンセント紛失の為購入
その他業種

当初ついていたものと同じものがすぐに購入できたので助かりました。
コンセント付のこのシーリングボディは、金具部分が同色に塗られている商品もラインナップとしてあるのですが、まとめ買い用しかなかったのでこちらの金具部分は塗られていないものを購入しましたが、見栄え等含め全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする