曜日別特売

埋込引掛シーリングボディ 耐荷表示付(関西仕様) コンセントなし PW色 取付枠塗装品

埋込引掛シーリングボディ 耐荷表示付(関西仕様) コンセントなし PW色 取付枠塗装品 - 神保電器
電圧(V)125仕様送り端子付電流(A)6アズワン品番64-9694-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67278067KEF-5(枠P白)(シール付)
1,070
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする