神保電器
露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ PW色
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
定格電流(A)
6
仕様
送り端子なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67278934
1385(PW)
¥
370
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください