曜日別特売

アルミTIG溶加棒(A5183)

アルミTIG溶加棒(A5183) - 富山住友電工

アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。
高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。
富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。
また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。

長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
全10種類を絞り込む
棒径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68719306A5183-BY1セット(10kg)1.6
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68719315A5183-BY1セット(10kg)2
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68719324A5183-BY1セット(10kg)2.4
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68719333A5183-BY1セット(10kg)3.2
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68719342A5183-BY1セット(10kg)4
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
67279092A5183-BY1箱(5kg)1.6
オープン
取扱い終了
67279108A5183-BY1箱(5kg)2
オープン
取扱い終了
67279117A5183-BY1箱(5kg)2.4
オープン
取扱い終了
67279126A5183-BY1箱(5kg)3.2
オープン
取扱い終了
67279135A5183-BY1箱(5kg)4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする