曜日別特売

カーTVスタンド

カーTVスタンド - ナビックカーTVスタンド - ナビック
(3件のレビュー)

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです

用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104質量(g)220タイプカーTVスタンド耐荷重(kg)1メーカー汎用組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め再生紙使用マーク適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67280483TRN-17
7,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67280483
2022-04-16
用途: 軽トラ用ナビ固定時

数年前購入した安価ナビ、付属具でダッシュボード取付使用も窓拭き時邪魔、如何?思ってたらスタイリッシュ感ある本品発見、良?思い購入。しかし、製品付属「取付・取扱説明書」には「テレビ本体底面に固定用ネジ穴または、背面に取付溝の無い機種は取付できません。」と明記、取付万能では無いと判りビックリ。御社HPの製品説明にも記載すべき思うが、小生、必死DIY魂で改造、事なきを得たが、選定には要注意。左右に多少首振り可能は便利です。ダッシュボード固定用ネジ付属も良い、この手は両面テープで固定は荷重的に無理思います。振り返って、そもそも現行車はダッシュボードには何も置かない置けない設計、置く必要の機器を選択しないのがベストかも?

対象商品 : 67280483
2021-10-14
用途: 小型トラックで使用
岡山オイルターミナル株式会社

以前は、ミラーステー交換型のモニタースタンドを使用していたが、小型車の為、前方死角が発生していました。購入したスタンドはダッシュボード貼り付け型のため、モニターの確認も近くで見えやすく安全になりました。

対象商品 : 67280483
2019-09-02
用途: ジェルのを買って見たけど、気に要らなかった。
かどの外構建設業・工事業

テレビだけでなく、アイパッド用も有ると、いいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする