ステンレス Uボルト

ステンレス Uボルト - ハイロジックステンレス Uボルト - ハイロジックステンレス Uボルト - ハイロジックステンレス Uボルト - ハイロジックステンレス Uボルト - ハイロジックステンレス Uボルト - ハイロジックステンレス Uボルト - ハイロジックステンレス Uボルト - ハイロジック
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67400892111411.85.336-202429M6
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67400908111421.888128.5402635M8
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400917111431.8810138.5502735M8
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400926111441.8109237404050M10
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400935111451.81013362554050M10
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400944111461.81215370654860M12
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする