モノタロウ

アースクリップ

アースクリップ - モノタロウアースクリップ - モノタロウアースクリップ - モノタロウアースクリップ - モノタロウアースクリップ - モノタロウ
(30件のレビュー)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。

溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)28仕様電線接続方式(ネジ止)材質取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)質量(g)385適合電線(mm2)35~70内容量1個
注意
※作業中は素手で絶対に触らないで下さい。
※可燃物の周りで使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68140765-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: DIYの溶接用に
その他業種

スズキットのバーディーを購入して使用していますが、アースクリップがクルマのバッテリーケーブの先と一緒なので、アースがなかなか取れないときや、クリップ部分に短絡が起きたりしていましたが、解消されました

対象商品 : 68140765
2024-08-30
用途: 溶接通電
個人のお客様

モノタロウブランドで安く購入できました。
他社製品と比較して特に劣っている点はありません。

対象商品 : 68140765
2024-02-05
用途: 溶接

今まで使用していた物と何の遜色もなく使用できます。いいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 68140765
2023-10-30
用途: 溶接作業
医療・福祉・介護関連業

使い易くて安い。tigと半自動溶接で使用してます。

対象商品 : 68140765
2022-12-25
用途: 溶接機のアース
農・林・水産業

使用している溶接機のアースクリップ交換として購入。
しっかりしていて良い。

2が参考にしています
対象商品 : 68140765
2022-11-07
用途: 満足

言う事なし!安定して使えます300A正解でした。案して作業ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 68140765
2021-12-18
用途: 溶接
製造業

バチバチにアースされます。アークもしっかり飛んで溶接もスムーズです。

対象商品 : 68140765
2022-03-17
用途: 溶接アース
勝 産業

小さいけど思った以上にバネが強いのでクランプが効きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする