曜日別特売

ロードマーキングお試しセット

ロードマーキングお試しセット - 新富士バーナーロードマーキングお試しセット - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。

火炎温度(℃)2000セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)火口径(Φmm)19内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67298805RM-BGS
18,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-27
用途: 来客駐車場ライン引きに使用しました。
不動産業

来客駐車場ライン引きしました。
素人で、ペンキで作業すると汚れますが
本製品を素人で簡単に作業出来ました。
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする