3M(スリーエム)
ガラスクロステープ 361
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。
ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。
難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途
溶接や研磨時の保護
ダクトシールなど耐熱固定
耐熱性
230℃(断続的に290℃まで使用可能)
主な用途
結束、固定
難燃性
UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)
接着力(N/cm)
4.31
引張強度(N/cm)
251
特性
耐熱
再剥離
はがせます
内容量
1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67281366
361 406X54
白
406.4
54.8
0.19
ガラスクロス
シリコーン系
4.31N/cm
230℃(断続的に290℃まで使用可能)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください