曜日別特売

滑り助長テープ 5423

滑り助長テープ 5423 - 3M(スリーエム)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。
高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。
厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。

用途
OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止
耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド
引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
672815245423 610X30610300.31超高分子量ポリエチレンフィルム2.63N/cm滑り助長
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする