曜日別特売

BETAテープ(シール用強力両面テープ) 4485

BETAテープ(シール用強力両面テープ) 4485 - 3M(スリーエム)

べたつきが強く、粗面への高い接着力とシール性を兼ね備えた両面テープです。
一般的なブチルテープより高い柔軟性で凹凸面に追従し、高い耐熱性で夏場でも約2倍の接着力を示します。
支持体に不織布を入れ、カット性、加工性を高めています。

用途モルタル・ケイカル板などの無機材料、合板・パーティクルボードなどの木質材料の接合・シールテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.5基材アクリル系(不織布入り)粘着剤アクリル系接着力(N/cm)8.8特性屋外使用可粘着タイプ強力内容量1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
672820754485 25X3025
オープン
取扱い終了
返品不可
672820844485 20X3020
オープン
取扱い終了
返品不可
672820934485 15X3015
オープン
取扱い終了
返品不可
672821024485 10X3010
オープン
取扱い終了
返品不可
672821184485 50X3050
オープン
取扱い終了
返品不可
672821274485 12X3012
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする