保護めがねLX-51/LX-52

保護めがねLX-51/LX-52 - 重松製作所保護めがねLX-51/LX-52 - 重松製作所保護めがねLX-51/LX-52 - 重松製作所保護めがねLX-51/LX-52 - 重松製作所保護めがねLX-51/LX-52 - 重松製作所保護めがねLX-51/LX-52 - 重松製作所
(1件のレビュー)

高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能。

用途
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
種類
適合規格
材質(フレーム)
材質(レンズ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例67284552LX-51117-0043-防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理----
4,060
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※着用例64043657LX-52--防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理----
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
67284577LX-52(鼻あて)TPE(熱可塑性エラストマー)30スペクタクル形JIS T 8147:2003、EN166:2001TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)PC(ポリカーボネート)マゼンタ
2,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67284577LX-5264043657LX-52LX-52 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所 64043657保護めがねLX-51/LX-52重松製作所1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67284552
2019-06-02
用途: 橋梁点検時
建設業・工事業

調整幅が十分あり顔にフィットして使いやすい。曇りも少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする