曜日別特売
モノタロウ

ステンレスバンド結束工具

ステンレスバンド結束工具 - モノタロウステンレスバンド結束工具 - モノタロウステンレスバンド結束工具 - モノタロウ
(4件のレビュー)

ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。

用途ステンレスバンドの結束。適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下質量(g)570内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ケガをする恐れがありますので軍手を着用して作業して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68144344-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレスバンド結束工具.
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 車の修理
MOG44自動車・二輪車・自転車関連業

車のドライブシャフトブーツ交換に使用した感じは、非常に良い商品でした。
買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 68144344
2022-05-19
用途: 家庭菜園のイボ竹結索
その他業種

他の方も指摘されていますが、強く締めるとステンレス結束バンドが切れてしまいます。それで握る力を加減すると今度はゆるゆるで、全然締まらない。
工具が悪いというより、ステンレス結束バンドがこんなにひ弱で使い物にならないバンドとは思わなかった。

3が参考にしています
対象商品 : 68144344
2021-02-23
用途: 農業用温室ハウス等設備
プランニング ニシジマ建設業・工事業

ステンバンド結束に使える工具すべて買ってみましたが これが一番ダメでした カシメすぎるとバンドが切れますし 金額が高い

6が参考にしています
対象商品 : 68144344
2019-02-08
用途: サーモバンテージ巻きつけ作業
製造業

ボールロック式ステンバンドの締め付け作業に使用。バンド締めたまま切断が簡単に出来るのは便利。ただし、レバーの持ち方を工夫しないと、切断時にレバー間隔が狭まり、小指下の肉を挟んで痛いので注意の事。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする