曜日別特売

部品 中型インパクトレンチ KW-14HP

部品 中型インパクトレンチ KW-14HP - 空研部品 中型インパクトレンチ KW-14HP - 空研部品 中型インパクトレンチ KW-14HP - 空研
(12件のレビュー)
関連資料:パーツリスト
全51種類を絞り込む
形状図番
51種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6733190601141811個モータケースC.P1+○
24,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
67331915001141131個F棒2
200
169
186(税込)
当日出荷
67331924OZO117/16D1個ウレタンボール3
300
249
274(税込)
当日出荷
67331933001141901個Fスプリング4
200
169
186(税込)
当日出荷
67331942001141111個ねじスリーブ5
800
649
714(税込)
当日出荷
67331958OZO40P141個"0"リング6
50
49
54(税込)
当日出荷
67331967001141091個ねじスリーブ廻り止め7
300
249
274(税込)
6日以内出荷
67331976OZO815×101個十字穴付丸小ねじ8
20
15
17(税込)
6日以内出荷
67331985OZO751/41個プラグ9
200
169
186(税込)
6日以内出荷
67332003001141121個Fレバー11
600
499
549(税込)
6日以内出荷
67332028OZO563×221個スプリングピン13
30
24
26(税込)
6日以内出荷
67332037001141151個C弁15
1,900
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
67332046001141161個Cレバー16
2,200
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
67332055ZO30151個止め輪17
50
42
46(税込)
6日以内出荷
67332064ZO40P91個"O"リング18
40
39
43(税込)
当日出荷
6733207301141171個R弁19
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
6733208201141181個R弁ノブ20
900
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
6733209801141701個プロテクトゴム前21
600
499
549(税込)
当日出荷
6733210701141711個プロテクトゴム後22
600
499
549(税込)
9日以内出荷
673321161141881個ケースカバーCP23+口
3,100
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
673321251141921個ノックスプリング24
30
24
26(税込)
6日以内出荷
6733214301141061個モータパッキン26
500
419
461(税込)
当日出荷
673321520114124A1個上エンドプレート27
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
67332177ZOO162011個深溝玉軸受29
800
659
725(税込)
6日以内出荷
67332186Ol141201個シリンダ30
7,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
673321950114121A1個ロータ31
6,600
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
6733221301141231個下エンドプレート33
4,900
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
67332222ZOO16202Z1個深溝玉軸受34
1,000
829
912(税込)
6日以内出荷
6733223801141251個スペーサ35
900
749
824(税込)
6日以内出荷
6733224701141271個カム36
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
673322560114128A1個ドッグ37
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6733226501141291個ドツグピン38
500
419
461(税込)
6日以内出荷
6733227401141261個クラッチ枠39
9,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
67332283011418431個クラッチシャンクC.P40+×
7,700
6,398
7,038(税込)
当日出荷
67332292011418441個2"クラッチシャンクC.P40A+×
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
673323081141341個リテーナリング41
200
169
186(税込)
当日出荷
67332317Ol141321個スラスト板42
800
659
725(税込)
6日以内出荷
6733232601141821個クラッチケースC.P43+△
7,600
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
6733233501141351個カバーシール44
900
739
813(税込)
8日以内出荷
67332344ZO16173051個オイルシール45
500
419
461(税込)
8日以内出荷
6733235301141071個クラッチパッキン46
300
249
274(税込)
当日出荷
67332387OZO965×21個ばね座金49
10
8
9(税込)
4日以内出荷
返品不可
673324051141931個ノックスプリング51
30
24
26(税込)
6日以内出荷
67331994ZO40P101セット(2個)"O"リング10
60
取扱い終了
返品不可
代替品有
67332168ZO563×81パック(3個)スプリングピン28
45
取扱い終了
代替品有
67332012ZO563×161袋(3個)スプリングピン12
60
取扱い終了
返品不可
67332134ZOIO4D1個スチールボール25
60
取扱い終了
673322040520022A1袋(5個)ブレード32
2,300
取扱い終了
67332362ZO666×18A1個WA六角穴付ボルト47
180
取扱い終了
67332378ZO666×20A1個WA六角穴付ボルト48
180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67331994ZO40P1067337698ZO40P10ZO40P10 部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研 67337698部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P空研1個
33
税込36
内容量に違いがあります
67332168ZO563×867337795ZO563×8ZO563×8 部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P 空研 67337795部品 超軽量N型インパクトレンチ KW-2000P空研1個
15
税込17
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67331924
2025-12-07
用途: インパクト修理
自動車・二輪車・自転車関連業

注文した次の日に届きました
1番使う時期でしたので大変助かりました
次回も利用させていただきます

1が参考にしています
2025-08-10
用途: インパクトレンチ作業時
株式会社TPL

KW1600Pの修理用として購入しました、30年前のエアツールがまだ修理して使えるのは今のご時世とてもありがたいです、交換作業にはバイス等必要ですが作業自体は難しくありませんでした。

2025-02-04
用途: タイヤ組替脱着
有限会社尾崎タイヤ商会

納期も純正部品なのにはやく不都合もなく、修理のダウンタイムも最小限で助かりました。

対象商品 : 67331924
2024-04-14
用途: インパクトレンチの修理

インパクトレンチのボールが割れてしまったので購入しました。ボールそのものを含むインパクトレンチそのものが長持ちしています。

対象商品 : 67331924
2022-06-20
用途: インパクトレンチ
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチの作動不良で、分解して部品をモノタロウで探して購入出来ました。

対象商品 : 67331915
2021-11-18
用途: インパクトレンチの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

送料うかすため他のものと一緒に発注したので安く修理することができました。

対象商品 : 67331924
2023-06-04
用途: 空回りには 交換を
池内農産農・林・水産業

インパクトのメンテナンス
このウレタンボールが欠け
エアーが流れて空回りします
定期的に交換してください

1が参考にしています
対象商品 : 67331924
2023-06-05
用途: 空回りには 交換を
池内農産農・林・水産業

インパクトのメンテナンス
このウレタンボールが欠け
エアーが流れて空回りします
定期的に交換してください

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする