空研
部品 オービタルサンダー KOS-42・KOS-42S3
内容量
1個
関連資料:
パーツリスト
全61種類を絞り込む
部品名称
選択してください
"O"リング
Fスプリング
Fレバー
F弁
F弁座
F棒
R弁
WA十字穴付なべ小ねじ
ねじスリーブ
キャップ
シリンダセット
スパイラルリング
スプリングピン
セットスクリュー
ノズル
ノミッド(糊イ寸き用)
バランスシャフト
パッド(マジック用)
パッドシュー
パッドスクリュー
パッドスクリューC.P
フェルトシール
ブレード
プロテクタ
マフラ
モータケースC.P
ラバーコラム
ロータ
上エンドプレート
下エンドプレート
六角穴付ボタンボルト
十字穴付皿小ねじ
半月キー
吸塵パイプ
吸塵接手
型式シール
平座金
押えねじ
排気ブッシュ
排気蓋
止め輪
消音材
消音材(大)
深溝玉軸受
深溝玉軸受(SUS)
混合管
混合管アダプタ
警告シール
防塵カバー
形状図番
選択してください
1
2
3+○
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22+△
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
●
61種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67335555
8210551120
Fレバー
1
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
67335564
8210551011
プロテクタ
2
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
67335573
831043181001
モータケースC.P
3+○
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
67335582
ZO563×43
スプリングピン
4
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
67335598
08210551100
F弁座
5
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
67335607
08210551131
F弁
6
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
67335616
08210551380
Fスプリング
7
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
67335625
OZO40P13J
"O"リング
8
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
67335634
08210551110
ねじスリーブ
9
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
67335643
OZO4304010
"O"リング
10
¥
100
¥
82
¥
90
(税込)
6日以内出荷
67335652
08210551130
F棒
11
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
67335668
08210551170
R弁
12
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
67335686
08210551433
止め輪
14
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
67335695
ZO3210
止め輪
16
¥
30
¥
24
¥
26
(税込)
6日以内出荷
67335704
ZOO16000ZZ
深溝玉軸受
17
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
67335713
8210551240
上エンドプレート
18
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
67335722
8210551210
ロータ
19
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
67335747
ZO563×25
スプリングピン
21
¥
40
¥
33
¥
36
(税込)
6日以内出荷
67335756
8210551200
シリンダセット
22+△
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
67335765
8210551230
下エンドプレート
23
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
67335774
ZOO16001ZZC3
深溝玉軸受
24
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
67335783
8310431300
バランスシャフト
25
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
67335792
ZO51313
半月キー
26
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
67335817
8310431290
防塵カバー
28
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
67335826
ZO3822UW
スパイラルリング
29
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
67335835
8310431330
パッドスクリュー
30
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
67335844
ZO40P7
"O"リング
31
¥
40
¥
33
¥
36
(税込)
6日以内出荷
67335853
ZO42G40
"O"リング
32
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
67335862
8210551480
押えねじ
33
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
67335905
8310431500
パッドシュー
39
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
67335923
8310431510AN
ノミッド(糊イ寸き用)
41
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
67335932
8310431510BN
パッド(マジック用)
41
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
67335957
8310431961
警告シール
59
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
67335966
831043185001
パッドスクリューC.P
●
¥
9,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
67335975
8210551091
キャップ
15
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
67335993
8210551401
排気ブッシュ
45
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
67336002
ZO41ASO12
"O"リング
46
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
67336018
8210551400
マフラ
47
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
67336027
8210551406
消音材
48
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
67336036
8210551404
排気蓋
49
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
67336045
ZO3114
止め輪
50
¥
40
¥
33
¥
36
(税込)
6日以内出荷
67336054
8310431406
消音材(大)
51
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
67336063
8310431950
型式シール
58
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
67336088
8310432261
吸塵パイプ
37
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
67336097
8310432301
フェルトシール
38
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
67336106
8210552090
ノズル
52
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
67336115
8210552084
混合管アダプタ
53
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
67336133
8210552080
混合管
55
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
67336142
8310432521
吸塵接手
56
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
67336158
8310432950
型式シール
58
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ