キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。
また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
薄型デザインのオイルポケット一体型フィルター。
フィルターはワンタッチで着脱可能。
パッケージに買替情報と取手を採用。



本日届いたので、あまり感想はありません。追記が許されるなら数日から1カ月使用後に追記したいと思います。30cm木脇に十分はまります。
Web上の寸法表では分かりづらく、木枠に、はまるか心配でしたが、問題なく、はまりました。
ある程度(約7mmくらい)の隙間が出来ますが問題なし、と言うより、ぎちぎちで無いので取り付けやすかったです。
音は静かですが、取り扱い説明書のコンセントの配回しで、シールの巻く位置が分かりにくかったです。
通常右下から出す場合は、シールを巻かなくて良いみたいです。
あとモノタロウさんの納品書が剥がしにくく、破れ破れになるので、糊のつけ方を工夫してほしいです。