曜日別特売

SSDポータブルカーナビゲーション ゴリラ(Gorilla) CN-G710D

SSDポータブルカーナビゲーション ゴリラ(Gorilla) CN-G710D - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

800MHzの高速CPUを搭載し、さらに高速データ転送を可能にするDDR3などを採用した「ゴリラエンジン」。ますます複雑化する都市部の道路網に対応するため、新CPUを使った新測位システム「Gロケーション」も搭載。ジャイロセンサーやトリプル衛星などからの情報をハイブリッドに演算し、より高いナビ精度を実現します。

付属品車載用吸盤スタンド、シガーライターコード(12V/24V車対応)質量(g)約355消費電力(W)7.5(ナビゲーション使用時)最大出力(W)【スピーカー】2温度(℃)充電可能:10~35コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC5定格出力(W)【スピーカー】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176.5×21.5×113.7(突起物を除く)電源電圧(V)DC5(シガーライターコード使用時)機能【地図データ年度】2016年12月版、【市街地詳細地図(5m/12m/25m/50m)】1295エリア、【地図縮尺】(詳細)5m⇔250km、全国道幅表示、フルスクリーンマップ/ランチャーメニュー、3D地図/立体表示、【昼夜画面切替】自動/昼夜固定/時間連動、【2画面表示】左画面サイズ/右画面(縮尺任意)、【電話番号検索(個人宅/職業別タウンワーク)】約2150万件/約680万件、【周辺ジャンル/スポット検索】約1500ジャンル/約340万件、【住所地番検索】約3820万件、【あいまい検索】約580万件、【50音施設名検索】約680万件、緯度・経度検索/地名50音検索/郵便番号検索、ガイドブック機能検索(るるぶDATA)/ガイドONマップ検索、まっぷるコード(MGコード)検索、マップコード検索、【登録ポイント(フォルダ分類)検索/バックアップ対応】2500件(100フォルダ)、目的地履歴、Web連携(おでかけ旅ガイド)、道幅優先検索、細街路検索(音声案内対応)、時間規制考慮検索/迂回ルート検索/スマートIC考慮検索、5ルート同時検索(自動/有料/一般/高速/距離)、区間ごと検索条件設定、【経由地設定数/保存数】5箇所/20件、ルート学習機能、【リアル3D交差点拡大図】約1860交差点/約5980画像、【ハイウェイ入口拡大図】382箇所/894画像、【ハイウェイ分岐図】約4460箇所/約8930画像、【方面看板表示】約12300交差点/約31400画像、レーン看板表示/レーンリスト、残距離表示、交差点名音声案内、盗難多発地点警告/事故多発地点警告、高速処理回路ゴリラエンジン、Gロケーション/Gジャイロ、みちびき対応/グロナス対応、クイックGPS、GPSログ/走行軌跡、高速/一般道切替(道路切替)、地図表示カスタマイズ/デカ地図・デカ文字・拡大ボタン表示、TVワンセグ(電子番組表/データ放送/緊急放送)、【音楽】MP3(ID3-TAG)・WMA対応、【Myストッカー(音楽/動画/静止画メモリー保存)】MP3/WMA/MP4/JPEG/Gアプリ、【画像再生】スライドショー/カレンダー/時計表示、MP4動画再生光源LED使用電源(V)DC12/DC24マイナスアース液晶サイズ7V型消費電流(A)1.5(ナビゲーション使用時)充電時間約2時間20分連続使用可能時間約40分/約1時間10分液晶パネル画素数(横×縦×枚数)800×480×3スピーカーΦ28mm丸型ヒューズ容量(A)5受信周波数【内蔵GPSアンテナ】1575.42MHz(GPS)、1598.0625~1605.3750MHz(グロナス)、【TV】地上デジタル放送方式(日本)ワンセグ / 470 MHz~710 MHz(13 CH~52 CH)端子【電源入力】DC5V(EIAJ端子)、【GPSアンテナ】専用コネクター(MCX)、【ブレーキセンサー】ミニジャック(Φ2.5mm)、【ヘッドホン出力】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、【ワンセグ用アンテナ】専用コネクター(MCX)画素数1152000画素表示更新時間【内蔵GPSアンテナ】約1秒(Gジャイロ動作中:約0.5秒)記録メディアSSD受信感度【内蔵GPSアンテナ】-162 dBm(GPS)/-158 dBm(グロナス)動作温度範囲(℃)【推奨】0~50/0~40(別売ACアダプタ使用時)TVチューナーワンセグ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67349056CN-G710D
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67349056
2018-06-13
用途: 配送用トラックに乗せ利用している
株式会社エスケーシー卸売・小売業

検索スピードが速く、ストレスがない。画像もきれいで、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする