HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA

HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA - FPS
(2件のレビュー)

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。

用途業務用掃除機電源(V)100集塵容量(L)11電源コード(m)約12質量(kg)7.8(本体のみ)付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐消費電力(W)950本体質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源周波数(Hz)50/60内容量1台
注意
※クリーンルーム・アスベスト除去には対応しておりません。
※HEPAフィルターは欧州規格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67349248-
55,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 建築現場、エアコン設置、電気配線工事
FAST電気・ガス・熱供給・水道業

吸引力があって現場の細かなゴミ、石膏ボードの粉を掃除するのに使えました。

対象商品 : 67349248
2019-11-15
用途: 準クリーンルームの床掃除
医療・福祉・介護関連業

・軽くて取り回しが楽
・でかくて保管場所に困る
・倒れにくく取り回しが楽
・延長用筒が外れ易いイライラする
・集塵袋交換時に外すロックが固く、破損しそう
・電源コードが長いのは使い勝手が良い

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする