FPS
FPSマルチ柄付スポンジ
ありそうでなかった便利グッズ!トイレ・浴室・洗面台 等様々な場所で使用できる!
柄の長さが通常の約半分。力が伝わりやすく使いやすい。
用途
便器洗浄タワシ
材質(スポンジ)
内側:PU、外側:ナイロン(研磨粒子無し不織布)
幅(mm)
25
全長(mm)
225
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
スポンジ部:約65×55×45
耐熱温度(℃)
90
材質(ハンドル)
PP
適合用途
トイレ掃除
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67349318
-
1個
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
67349327
-
1袋(10個)
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
67349336
-
1箱(100個)
¥
35,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください