落ち葉すくいネット

落ち葉すくいネット FPS
(8件のレビュー)

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!

用途池のゴミ回収に 質量(kg)約1.3 内径(Φmm)ハンドル:30 網サイズ(mm)500×320×300 材質(ハンドル)アルミ 材質(網)ポリエステル 有効長(m)ハンドル:1.4~3.5 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67349345 -
オープン
6,698
7,368 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
67349345
2020-09-21
用途:
池用

がっちりしており長持ちしそうですが少し重いと感じます。網の部分がもう少し大きいともっと使い易くなると思います。

対象商品:
67349345
2020-09-02
用途:
池にある落ち葉すくいのため

去年、新設増加のため池みたいな設計があったのでこれから落ち葉が落ちて水の上にすくうために必要になったので購入しました。

対象商品:
67349345
2020-02-07
用途:
池に落ちた枯れ葉や田植えの終了後に田んぼの水面に浮かぶわらなどのごみ除去に利用する予定。

アルミシャフトに挿入するネット首部の形状があそびがおおいのでがたつきが気になります。ロックボタンを兼ねた樹脂の凸部が摩耗しやすくなるのではと心配です。それと本体シャフトを伸ばした時の重量が重すぎるかなと思いました。濡れた枯葉を引き上げるときの重量を考慮するとあのシャフトでないと無理なのか…

1人が参考にしています
対象商品:
67349345
2020-04-04
用途:
人工池のゴミすくい
製造業

他の方のレビュー通りシャフトと網の連結部のガタが大きく網がグラグラでかなり不安、網の大きさからは考えられないくらい差し込み部が貧弱、耐久性なさそう

対象商品:
67349345
2019-09-03
用途:
槽底部のスラッジすくいに
製造業

長さが調整でき遠方まで届くので重宝しています。網とのつなぎ目がやや弱そうなので補強して使用しています。

対象商品:
67349345
2018-09-19
用途:
プールの中に落ちた葉っぱの除去に使用
卸売・小売業

少しポールが細いので、あまりたくさんの葉っぱがネットに入ると
折れそうになるほど、しなる。

対象商品:
67349345
2017-12-24
用途:
沈殿池の落ち葉すくい

沈殿池の落ち葉救いに使用しています。3回目でプラスチック部の付け根が折れました。ネット自体の網目細かすぎるのでは、もう少し強度がないと使用に耐えません。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品:
67349345
2017-12-14
用途:
落ち葉すくい

大変使いやすく、長さもちょうと良いので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする