曜日別特売

ワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN

ワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN - FPSワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN - FPSワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN - FPS
(2件のレビュー)

車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。

最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)320付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー材質アルミ天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)40内容量1台
注意
※横揺れ 防止ストッパーは10ESにはついておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6734945810ES1.131.13740×650×1708.2
104,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
6734946712ES1.741.74800×710×17011
134,000
75,980
83,578(税込)
当日出荷
6734947614ES2.352.35860×790×19017
206,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【大一産業】ワンタッチ収縮式アルミ製伸縮脚立「コンビラダーN」
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67349467
2020-09-29
用途: 室内天井点検作業時
サービス業

非常に安定性が良く安全に作業が出来た、。客様の作業イメージアップにつながり高評価を受けた。

対象商品 : 67349467
2020-09-17
用途: 室内天井点検作業時
サービス業

ビルの各室天井んてんけんに使用し、伸縮するため出入り及びエレベーター等非常に移動がスムーズで、作業効率が上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする