FPS
水だけトレッター
洗剤いらず。水を含ませて擦るだけで汚れが落ちる。
材質
ポリエステル不織布
厚さ(mm)
約2
寸法(mm)
約86×140
加工
表面:ゴムラテックス加工
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67349546
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください