曜日別特売

食品添加物除菌剤 バリアス-1S

食品添加物除菌剤 バリアス-1S - FPS食品添加物除菌剤 バリアス-1S - FPS食品添加物除菌剤 バリアス-1S - FPS
(3件のレビュー)

作業中に的確な除菌をすることで、発症菌量が少ない原因からの食中毒も未然に防ぐことができます。
しかし、まな板や生鮮野菜など作業中の除菌対象物が水分を含んだ状態であることは多々あります。
一般的なアルコール製剤の弱点である「水場での使用に向かない」「細菌胞子(芽胞)ウイルスへの効果が低い」「抗菌効果の持続性が低い」などを克服するためにバリアス-1Sは開発されました。

エタノール含有率(%)46成分エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67349756-1本(4L)
オープン
4,398
4,750(税込)
5日以内出荷
67349765-1箱(18L)
オープン
10,980
11,858(税込)
当日出荷
67349774-1本(500mL)
オープン
969
1,047(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67349765
2025-03-04
用途: 食品製造時
製造業

水に濡れている環境でも使えてありがたい。 清掃などにも大量に買ってしっかり使うようにしている

1が参考にしています
対象商品 : 67349765
2023-03-31
用途: 包丁、まな板、テーブルの消毒
飲食業

濡れた状態でも使用できる所がGOOD!いろんなアルコール消毒液を試したがこれが一番効果あり!

1が参考にしています
対象商品 : 67349756
2023-06-23
用途: 食品の取扱すべて
げたや蕎麦飲食業

高齢者用のお弁当の仕込み・配達作業時に使っています。
とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする