バリアス除菌プッシュクリーナーキッチン・リビング用

バリアス除菌プッシュクリーナーキッチン・リビング用 - FPS
(2件のレビュー)

拭きたいその時に片手で除菌・清掃!
ティッシュやペーパータオルが除菌シートに早変わり。
オフィスやキッチン、リビング、トイレなどで大活躍!
濡れている環境下でも除菌効果を発揮し水まわりの清掃や食中毒対策などにも大変効果的!

成分エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67349826-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67349826
2024-02-12
用途: ペーパータオルと併用
医療・福祉・介護関連業

ペーパータオルと併用してテーブル拭きに使っています。児童が使っても、周囲や顔などにかかることもなく、安心感があり、重宝しています。

対象商品 : 67349826
2020-05-01
用途: デスク周りやサッと拭きたい時
その他業種

ティッシュでいつでも手軽に除菌出来るので、オススメです!
キャップも付いているので、持ち運びもできかなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする