曜日別特売

ファースト・除菌アルコール75

ファースト・除菌アルコール75 - FPSファースト・除菌アルコール75 - FPS
(11件のレビュー)

徹底した衛生管理を実現。

用途調理機器・まな板などの除菌成分エタノール73.1%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水26%商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67349887-1本(5L)
オープン
3,598
3,886(税込)
当日出荷
67349896-1缶(17L)
オープン
8,498
9,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 手指消毒
TES

アルコール度数が十分で有りながら
価格がそんなに高くなかったので再度購入したが満足している。

2024-09-28
用途: 来客や従業員の手指消毒に使用
ベルベデール尾山台不動産業

エタノール75%の商品であり、消毒効果が確認されている。

対象商品 : 67349887
2024-05-27
用途: 濃度が高く良い品です

手指の除菌に使用しています。アルコール濃度が高いので、安心ですし、液は透明で臭いもさほど気にならないので、リピートしています

対象商品 : 67349887
2023-01-24
用途: 日頃の生活に
宮川

価格が手ごろで且つアルコール濃度も高いので気に入っています。

対象商品 : 67349887
2022-06-17
用途: お客様飲食後のテーブルの消毒
飲食業

アルコール詰め替え様で購入しました。大容量で重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 67349896
2022-10-21
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

これまでも使ってきましたがとても使いよい製品です。

対象商品 : 67349887
2022-09-08
用途: まな板や包丁などの調理器具に
有限会社ピロソピア飲食業

日々使用しておりますが、ボトルに移すときも便利です。

対象商品 : 67349887
2022-07-23
用途: ドア取っ手やテーブル等の消毒
卸売・小売業

店内の消毒に毎日使っています。拭いたあとや臭いも残らず便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする