曜日別特売

ファースト・除菌アルコール58

ファースト・除菌アルコール58 - FPSファースト・除菌アルコール58 - FPS
(1件のレビュー)

多様な用途の除菌に対応しているため、幅広い場面で使用いただけます。
揮発性が良く作業性が向上。
優れた除菌能力(リンゴ酸などの絶妙な配合バランスと58度のアルコールの相乗効果により、高い除菌能力を持ち、衛生管理を行う事ができます。)

用途食器調理器具・調理機器・まな板・包丁・食品などの除菌液性弱酸性成分エタノール54.04%(重量%)、リンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、リンゴ酸Na、グリセリン、精製水45%商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67349905-1本(5L)
オープン
4,398
4,750(税込)
6日以内出荷
67349914-1缶(18L)
オープン
7,598
8,206(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-08
用途: 飲食店のテーブルや椅子を拭くときに使用
飲食業

たっぷり入って、詰め替えもしやすく、使いがってが良いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする