ノーブランド
忍び返し1型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途
建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。
材質
スチール
仕上
ポリエチレンコーティング
色
黒
寸法B(mm)
400
付属品
直線金具×2、ビス・ナット×4
内容量
1個
注意
※取付金具・ビス等は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67351235
H1000
330
6
90
170
t3×16
6×330
¥
15,280
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67351244
H1001
400
9
100
200
t3×25
9×400
¥
16,430
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67351253
H1002
600
9
100
300
t3×25
9×600(1段爪)
¥
20,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください