ノーブランド
忍び返し2型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い忍び返しです。
用途
建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。
付属品
直線金具×3、ビス・ナット×6
材質
スチール
色
黒
呼称
9×600(2段爪)
仕上
ポリエチレンコーティング
内容量
1個
注意
※取付金具・ビス等は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67351262
H1003
600
400
9
100
200
t3×25
¥
28,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください