ノーブランド
猫よけ忍び返し13型
黒色ポリエチレンコーティング仕様で、塗装品に比べて見た目も良く、サビに強い猫よけ仕様の忍び返しです。
用途
建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。
材質
鉄・黒コーティング
寸法A(mm)
500
寸法F(mm)
t3×32
寸法D(mm)
27.3
寸法E(mm)
500
寸法B(mm)
395
寸法G(mm)
46
内容量
1個
注意
※取付金具・ビス等は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67351348
C1400
¥
43,270
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください