替刃式のこぎり

替刃式のこぎり - SK11替刃式のこぎり - SK11

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。

用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)仕様8寸目タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.5刃渡り(mm)250内容量1個
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352398EBS-250250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする