曜日別特売

替刃式両刃のこぎり替

替刃式両刃のこぎり替 - SK11替刃式両刃のこぎり替 - SK11

切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。
鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。

用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230仕様17枚目(寸)(横挽)適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T)刃厚(mm)0.6材質(刃)SK-5内容量1枚
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352477EBSWB-260T
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする