曜日別特売

替刃式両刃鋸

替刃式両刃鋸 - SK11替刃式両刃鋸 - SK11

軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。
刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。
全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。

用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190全長(mm)360仕様安全コード用穴付タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352486SWS-21
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする