曜日別特売

替刃式両刃鋸 ショート替刃

替刃式両刃鋸 ショート替刃 - SK11替刃式両刃鋸 ショート替刃 - SK11

替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。
刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。

用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352495SWSB-21
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする