替刃式両刃鋸 両横挽き

替刃式両刃鋸 両横挽き - SK11替刃式両刃鋸 両横挽き - SK11

作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。

用途一般木材・集成材・合板などの切断。刃渡り(mm)240幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂材質(刃)SK-5目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)内容量1本
注意
※パッケージに表示の使用上の注意に従い正しく使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352504SRY-24
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする