曜日別特売

安全両刃鋸

安全両刃鋸 - SK11安全両刃鋸 - SK11

折りたためる柄が刃を保護します。柄が折りたためるので、場所を取らずに工具箱などにも収納できます。刃をカバーしてくれるので、持ち運びに便利です。

用途一般木材・青竹・塩ビ(小目)の切断作業。刃渡り(mm)200仕様折りたたみ式材質(柄部)内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※収納の際は安全のため、柄が開かないように輪ゴム等で止めてください。
※左右の柄についているマジックテープをピッタリと貼りあわせ、左右の柄が固定された状態で作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352608200MM
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする