曜日別特売

パイプフレーム 替刃2枚付

パイプフレーム  替刃2枚付 - E-Valueパイプフレーム  替刃2枚付 - E-Value

一般金属用と塩ビ・プラスチック用替刃をセットにした強力パイプフレーム鋸です。一般金属用24山と32山、および塩ビ・プラスチック用18山の替刃付です。

用途一般金属・塩ビ・プラスチック用の切断作業。セット内容一般金属用(24山×1本・32山×1本)・塩ビ/プラスチック用(18山×1本)適合サイズ(mm)250切断能力(mm)(一般金属用24山):6~25、(一般金属用32山):3~20、(塩ビ・プラスチック用18山):3~20内容量1セット
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※蝶ネジをしっかり締め、鋸刃が確実に取り付けられたことを確認してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352696250MM
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする