万能鋸MAP

万能鋸MAP - SK11万能鋸MAP - SK11
(2件のレビュー)

3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。

用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断)材質(グリップ)アルミダイキャスト内容量1個
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352757
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67352757
2021-11-11
用途: ALC壁切断し鋼製ドア取付
不動産業

ALC壁切断し鋼製ドアを取付しました。片刃はALC専用、反対の片刃はその配筋に当たった場合にひっくり返して切断用と両刃加工となっており、スムーズに切断作業出来ました。また、付属の二本は鋼製切断用とポリエチレンパイプなど切断用が付いており、色々な作業に役立つお手頃価格の優れ物だと思います。

対象商品 : 67352757
2018-02-01
用途: 塩ビ用に購入
その他業種

塩ビ切断用に購入しましたが、金属やALC、木も切れるようです。なかなかオールマイティー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする