替刃式のこぎり 替刃

替刃式のこぎり 替刃 - EB-SK11替刃式のこぎり 替刃 - EB-SK11

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。

用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。刃渡り(mm)250適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6内容量1枚
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353213EBSB-250GP
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする